Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P-PH-050X020/050D Pyörä, halkaisija 5 tuumaa, kuormitus 1000 lbs | CF2NED 55KC37

GRAINGER P-PH-050X020/050D Pyöräpyörä, 5 tuuman halkaisija, 1000 Lbs kuormitus

Varastossa
Tuote: CF2NED Malli: P-PH-050X020/050DRistiviite: 55KC37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
YdinväriMusta
Navan pituus2 7 / 16 "
Kuormitusluokitus1000 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8235
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusKuormitusluokitusPyörän leveysHinta
GRAINGER P-PH-050X015/038R Pyöräpyörä, 5 tuuman pyörän halkaisija, 600 Lbs Kuormitusluokitus | CF2NEB 55KC35 P-PH-050X015/038R1 3 / 4 "600 lb1 1 / 2 "€27.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P-PH-050X020/050D Pyöräpyörä, 5 tuuman halkaisija, 1000 Lbs kuormitus
€12.88 / yksikkö