Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P-PH-040X015/038R Pyöräpyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija, 600 Lbs kuormitus

Varastossa
Tuote: CF2NEE Malli: P-PH-040X015/038RRistiviite: 55KC34

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
YdinväriMusta
Navan pituus1 3 / 4 "
Kuormitusluokitus600 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörän leveys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusKuormitusluokitusPyörän leveysHinta
GRAINGER P-PH-040X020/050D Pyörä, 4 tuumaa, 800 kg kuormitus | CF2NEF 55KC36 P-PH-040X020/050D2 7 / 16 "800 lb2"€11.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P-PH-040X015/038R Pyöräpyörä, 4 tuuman pyörän halkaisija, 600 Lbs kuormitus
€24.12 / yksikkö