Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04104.125.0250 Kuusiokantaruuvi 1-1 / 4-7x2-1 / 2 8 Teräsluokka 8 keltainen sinkki | AH8UHN 38ZT32

GRAINGER N04104.125.0250 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x2-1/2 8 teräsluokka 8 keltainen sinkki

Varastossa
Tuote: AH8UHN Malli: N04104.125.0250Ristiviite: 38ZT32

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus2-1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04104.125.0250 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x2-1/2 8 teräsluokka 8 keltainen sinkki
€20.44 / yksikkö