Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01200.125.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x6-1/2 teräsluokka 5 sinkitty | AH8NUQ 38WR14

GRAINGER N01200.125.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x6-1/2 teräsluokka 5 sinkitty

Varastossa
Tuote: AH8NUQ Malli: N01200.125.0650Ristiviite: 38WR14
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
€42.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus6.5 "
Min. Kierteen pituus3"
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01200.125.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x6-1/2 teräsluokka 5 sinkitty
€42.62 / yksikkö