Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.062.0950 kuusiokantaruuvi 5/8-11X9-1/2 teräs Grade 5 sileä, 5PK | AH8MYH 38WK64

GRAINGER N01000.062.0950 kuusiokantaruuvi 5/8-11X9-1/2 teräs, Grade 5, sileä, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8MYH Malli: N01000.062.0950Ristiviite: 38WK64
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
€65.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus9.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9494
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.062.0950 kuusiokantaruuvi 5/8-11X9-1/2 teräs, Grade 5, sileä, 5PK
€65.77 /pakkaus