Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER MHS-M8 -päänsarja 58mm M8 M4 / m5 | AG2UBM 32FY17

GRAINGER MHS-M8 pääsarja 58mm M8 M4/m5

Varastossa
Tuote: AG2UBM Malli: MHS-M8Ristiviite: 32FY17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänsetti
Pituus65mm
MateriaaliTeräs
KokoM8
Kiertyyppimetrinen
Käytä sisäisen langan koon kanssaM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER MHS-M8 pääsarja 58mm M8 M4/m5
€54.04 / yksikkö