Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M8PAB1K Twist Tie Blue 8 paperissa Pk 1000 | AG6TAR 46K611

GRAINGER M8PAB1K Kierresiteet Sininen 8 Paperi Pk 1000

Varastossa
Tuote: AG6TAR Malli: M8PAB1KRistiviite: 46K611

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
Värisininen
Pituus8"
MateriaaliLanka paperissa
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8309900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
GRAINGER M5PAB1K Twist Tie Sininen 5 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWD 46K626 M5PAB1K5"Lanka paperissa1000€14.67
GRAINGER M4PLB1K Kiertositeet Sininen 4 tuuman muovi Pk 1000 | AG6RWF 46K628 M4PLB1K4"Muovi1000€14.96
GRAINGER M4PAB1K Twist Tie Sininen 4 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWG 46K629 M4PAB1K4"Lanka paperissa1000€10.45
GRAINGER M5PLB1K Kiertositeet Sininen 5 tuuman muovi Pk 1000 | AG6RWJ 46K631 M5PLB1K5"Muovi1000€14.99
GRAINGER M7PAB1K Twist Tie Sininen 7 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWL 46K634 M7PAB1K7"Lanka paperissa1000€14.54
GRAINGER M7PLB1K Kiertositeet Sininen 7 tuuman muovi Pk 1000 | AG6RWM 46K635 M7PLB1K7"Muovi1000€20.99
GRAINGER M6PAB1K Twist Tie Sininen 6 tuuman paperi Pk 1000 | AG6TAN 46K607 M6PAB1K8"Lanka paperissa1000€16.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M8PAB1K Kierresiteet Sininen 8 Paperi Pk 1000
€15.96 /pakkaus