Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M7PAW1K Twist Tie White 7 tuuman paperi Pk 1000 | AG6RWE 46K627

GRAINGER M7PAW1K Kierresiteet Valkoinen 7 tuuman paperi Pk 1000

Varastossa
Tuote: AG6RWE Malli: M7PAW1KRistiviite: 46K627

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-solmiot
VäriValkoinen
Pituus7"
MateriaaliLanka paperissa
Leveys3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8309900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
GRAINGER M4PLW1K Kiertositeet Valkoinen 4 tuuman muovi Pk 1000 | AG6RWC 46K625 M4PLW1K4"Muovi1000€15.12
GRAINGER M8PLW1K Kiertositeet Valkoinen 8 Muovista Pk 1000 | AG6TAM 46K606 M8PLW1K8"Muovi1000€32.10
GRAINGER M8PAW1K Käännössidokset Valkoinen 8 paperissa Pk 1000 | AG6TAQ 46K609 M8PAW1K8"Lanka paperissa1000€15.96
GRAINGER M5PLW1K Kiertositeet Valkoinen 5 tuuman muovi Pk 1000 | AG6TAW 46K615 M5PLW1K5"Muovi1000€17.29
GRAINGER M5PAW1K Kiertositeet Valkoinen 5 tuuman paperi Pk 1000 | AG6TAY 46K617 M5PAW1K5"Lanka paperissa1000€14.67
GRAINGER M4PAW1K Twist Tie valkoinen 4 tuuman paperi Pk 1000 | AG6TBC 46K621 M4PAW1K4"Lanka paperissa1000€10.45
GRAINGER M7PLW1K Kiertositeet Valkoinen 7 tuuman muovi Pk 1000 | AG6TBD 46K623 M7PLW1K7"Muovi1000€21.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M7PAW1K Kierresiteet Valkoinen 7 tuuman paperi Pk 1000
€14.69 /pakkaus