Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51320.050.0035 Machine Screw Oval M5 X 0.80 X 35 Length, 100PK | AG2KQQ 31KH56

GRAINGER M51320.050.0035 Koneruuvi soikea M5 x 0.80 x 35 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KQQ Malli: M51320.050.0035Ristiviite: 31KH56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9.20mm
Pään korkeus1.25mm
Head TypeSoikea
Pituus35mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72518 psi
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4892
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51320.050.0035 Koneruuvi soikea M5 x 0.80 x 35 pituus, 100 PK
€69.93 /pakkaus