Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51300.060.0030 Machine Screw Flat M6 X 1 X 30 Length, 100PK | AH3ETZ 31KH85

GRAINGER M51300.060.0030 Koneruuvilevy M6 X 1 X 30 Pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3ETZ Malli: M51300.060.0030Ristiviite: 31KH85 / 127N61

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11mm
Head TypeTasainen
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101526

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51300.060.0030 Koneruuvilevy M6 X 1 X 30 Pituus, 100PK
€39.14 /pakkaus