Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51260.080.0035 Sarjaruuvi M8 X 1.25Mm 35Mm Pituus, 50PK | AH3EXU 31KK59

GRAINGER M51260.080.0035 Sarjaruuvi M8 X 1.25Mm 35Mm Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EXU Malli: M51260.080.0035Ristiviite: 31KK59 / 159X38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus35mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM8 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5157
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51260.080.0035 Sarjaruuvi M8 X 1.25Mm 35Mm Pituus, 50PK
€38.40 /pakkaus