Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51250.020.0005 Sarjaruuvi A2 ruostumaton teräs M2 X 0.40 mm kartio 5 mm, 100 PK | AG2JTY 31KC02

GRAINGER M51250.020.0005 Sarjaruuvi A2 ruostumaton teräs M2 X 0.40 mm kartio 5 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2JTY Malli: M51250.020.0005Ristiviite: 31KC02

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€44.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko1.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus5mm
PistemateriaaliA2 ruostumaton teräs
PistetyyppiKartio
Rockwellin kovuusHRB96 - HRC33
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM2 x 0.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51250.020.0005 Sarjaruuvi A2 ruostumaton teräs M2 X 0.40 mm kartio 5 mm, 100 PK
€44.93 /pakkaus