Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M51044.200.0040 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M16 x 2Mm, 2PK | AG2KNP 31KG81

GRAINGER M51044.200.0040 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M16 x 2Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KNP Malli: M51044.200.0040Ristiviite: 31KG81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
Aseman koko10mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.30.33mm
Pään korkeus14mm
Pään tyyliuritettu
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus20mm
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus40mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus22mm
Kierteen kokoM16 x 2
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3974
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M51044.200.0040 Olkaruuvi Metric A2 ruostumaton teräs M16 x 2Mm, 2PK
€118.89 /pakkaus