Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48170.020.0012 Koneruuvi Tasainen M2 X 0.40 X 12 Pituus, 50PK | AH3EGC 31JR01

GRAINGER M48170.020.0012 Koneruuvilevy M2 X 0.40 X 12 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EGC Malli: M48170.020.0012Ristiviite: 31JR01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM2-0.4
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.50mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.3.8mm
Head TypeTasainen
Pituus12 "
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0144
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)2.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48170.020.0012 Koneruuvilevy M2 X 0.40 X 12 Pituus, 50PK
€18.32 /pakkaus