Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M48040.050.0008 Koneen ruuvilautanen M5 X 0.80 X 8 Pituus, 25PK | AH3EFY 31JP92

GRAINGER M48040.050.0008 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 8 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EFY Malli: M48040.050.0008Ristiviite: 31JP92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€19.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1mm
Pään korkeus3mm
Head TypeLeipä
Pituus8"
MateriaaliMessinki
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus53663

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M48040.050.0008 Koneen ruuvipanta M5 X 0.80 X 8 Pituus, 25PK
€19.31 /pakkaus