Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39350.040.0050 Cotter Pin, Steel, Zinc Plated, 50 mm Fastener Lg, 4 mm Pin Dia, 100 PK | CP9BCY 54FP35

GRAINGER M39350.040.0050 sokka, teräs, sinkitty, 50 mm kiinnike Lg, 4 mm tappi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CP9BCY Malli: M39350.040.0050Ristiviite: 54FP35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5058
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39350.040.0050 sokka, teräs, sinkitty, 50 mm kiinnike Lg, 4 mm tappi, 100 PK
€29.47 /pakkaus