Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.035.0016 Spring Pin Slotted 3.5X16Mm, 100PK | AH7XBR 38DV23

GRAINGER M39100.035.0016 Jousitappi, urallinen 3.5 x 16 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XBR Malli: M39100.035.0016Ristiviite: 38DV23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)3.80-40mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija2.3mm
Viisteen pituus (min.)0.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus16
Nimellishalkaisija3.5mm
Dia ulkopuolella.3.5 "
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus0.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.035.0016 Jousitappi, urallinen 3.5 x 16 mm, 100 PK
€17.40 /pakkaus