Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39100.025.0008 Jousitappi Urattu 2.5X8Mm, 100PK | AH7XAL 38DU94

GRAINGER M39100.025.0008 Jousitappi, urallinen 2.5 x 8 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7XAL Malli: M39100.025.0008Ristiviite: 38DU94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)2.80-2.90mm
PerusmateriaaliTeräs
Viisteen halkaisija1.8mm
Viisteen pituus (min.)0.4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaJousiteräs
Pituus8"
Nimellishalkaisija2.5mm
Dia ulkopuolella.2.5 "
Tapin tyyppiura-
Rockwellin kovuus420-560 HV30
Mittausjärjestelmämetrinen
Seinämän paksuus0.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0189
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39100.025.0008 Jousitappi, urallinen 2.5 x 8 mm, 100 PK
€13.03 /pakkaus