Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.200.0080 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 80 mm L, 20 mm Pin Dia., 10PK | CD2LTE 53GH97

GRAINGER M39080.200.0080 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 80 mm L, 20 mm tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CD2LTE Malli: M39080.200.0080Ristiviite: 53GH97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus80mm
Pituuden toleranssi+/- 0.37mm
Nimellishalkaisija20mm
Pin Dia.20.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9544

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.200.0080 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 80 mm L, 20 mm tapin halkaisija, 10PK
€119.24 /pakkaus