Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39080.050.0050 Terästappi, tasainen viimeistely, 50 mm L, 5 mm Tappi Halk., 50PK | CD2LRQ 53GH39

GRAINGER M39080.050.0050 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 50 mm L, 5 mm tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CD2LRQ Malli: M39080.050.0050Ristiviite: 53GH39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus50ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.37mm
Nimellishalkaisija5mm
Pin Dia.5.000mm
Tapin tyyppiVakiotappi
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39080.050.0050 Teräsvaarnatappi, tasainen viimeistely, 50 mm L, 5 mm tapin halkaisija, 50PK
€69.72 /pakkaus