Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M39000.030.0016 kartiotappi 3 X 16Mm, 100PK | AH7WPF 38DR57

GRAINGER M39000.030.0016 kartiotappi 3 x 16 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WPF Malli: M39000.030.0016Ristiviite: 38DR57
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
€63.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Pituus16
Pituuden toleranssiJS15
Tapin tyyppiStandardi
Koko3 x 16mm
Pieni päädia.3mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Käyttökelpoinen pituus16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M39000.030.0016 kartiotappi 3 x 16 mm, 100 PK
€63.80 /pakkaus