GRAINGER M38430.300.0001 Aluslevy M30 Pultti Teräs 68.00Mm Ulkohalkaisija, 25PK | AH7WNT 38DR45

GRAINGER M38430.300.0001 Aluslevy M30 Pultti Teräs 68.00 mm Ulkohalkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7WNT Malli: M38430.300.0001Ristiviite: 38DR45 / 156D92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä25
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM30
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.31.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.68mm
Pakkauksen paino11.246 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus10mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0598
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.300.0001 Aluslevy M30 Pultti Teräs 68.00 mm Ulkohalkaisija, 25PK
€181.60 /pakkaus