GRAINGER M38430.180.0001 Aluslevy M18 Pultti Teräs 44Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNM 38DR40

GRAINGER M38430.180.0001 Aluslevy M18 Pultti Teräs 44 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNM Malli: M38430.180.0001Ristiviite: 38DR40

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM18
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.19.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.44mm
Pakkauksen paino17.067 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus8mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6788
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.180.0001 Aluslevy M18 Pultti Teräs 44 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€299.57 /pakkaus