Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.060.0001 Aluslevy M6 Pultti Teräs 17.00Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNG 38DR35

GRAINGER M38430.060.0001 Aluslevy M6 Pultti Teräs 17.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNG Malli: M38430.060.0001Ristiviite: 38DR35 / 156D84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM6
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.6.40mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.17mm
Pakkauksen paino0.882 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus3mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.060.0001 Aluslevy M6 Pultti Teräs 17.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€3.85 /pakkaus