Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.040.0001 Aluslevy M4 Pultti Teräs 12.00Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WNE 38DR33

GRAINGER M38430.040.0001 Aluslevy M4 Pultti Teräs 12.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WNE Malli: M38430.040.0001Ristiviite: 38DR33 / 156D82

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM4
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.4.30mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.12 mm
Pakkauksen paino0.243 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1.6mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.040.0001 Aluslevy M4 Pultti Teräs 12.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€3.79 /pakkaus