Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38430.030.0001 Plain Washer M3 Bolt Steel 9.00Mm Outside Diameter, 100PK | AH7WND 38DR32

GRAINGER M38430.030.0001 Aluslevy M3 Pultti Teräs 9.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WND Malli: M38430.030.0001Ristiviite: 38DR32 / 156D81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM3
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.3.20mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9mm
Pakkauksen paino0.097 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1 mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0436
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38430.030.0001 Aluslevy M3 Pultti Teräs 9.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€4.27 /pakkaus