Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.140.0001 Aluslevy M14 Pultti Teräs 24Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WMZ 38DR28

GRAINGER M38250.140.0001 Aluslevy M14 Pultti Teräs 24 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WMZ Malli: M38250.140.0001Ristiviite: 38DR28 / 156D77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM14
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.15.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.24mm
Pakkauksen paino1.103 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus2.5mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.140.0001 Aluslevy M14 Pultti Teräs 24 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€15.03 /pakkaus