Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.120.0001 Aluslevy M12 Pultti Teräs 20Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WMY 38DR27

GRAINGER M38250.120.0001 Aluslevy M12 Pultti Teräs 20 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WMY Malli: M38250.120.0001Ristiviite: 38DR27 / 156D76

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€5.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM12
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.13.00mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.20 mm
Pakkauksen paino0.507 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus2mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2282
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.120.0001 Aluslevy M12 Pultti Teräs 20 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€5.15 /pakkaus