Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.100.0001 Aluslevy M10 Pultti Teräs 18Mm Ulkohalkaisija, 100PK | AH7WMX 38DR26

GRAINGER M38250.100.0001 Aluslevy M10 Pultti Teräs 18 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WMX Malli: M38250.100.0001Ristiviite: 38DR26 / 156D75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM10
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.10.50mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.18mm
Pakkauksen paino0.465 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1.6mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2092
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.100.0001 Aluslevy M10 Pultti Teräs 18 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€3.49 /pakkaus