Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M38250.060.0001 Plain Washer M6 Bolt Steel 11.00Mm Outside Diameter, 100PK | AH7WMV 38DR24

GRAINGER M38250.060.0001 Aluslevy M6 Pultti Teräs 11.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7WMV Malli: M38250.060.0001Ristiviite: 38DR24 / 156D73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen aluslaatta
Noin Pkg. Määrä100
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM6
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.6.40mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11mm
Pakkauksen paino0.174 paunaa.
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus1.6mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0783
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M38250.060.0001 Aluslevy M6 Pultti Teräs 11.00 mm Ulkohalkaisija, 100PK
€4.34 /pakkaus