Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.250.0001 Kiinnitysrengas reikiin 250 mm reiän halkaisija | AH7WJF 38DP41

GRAINGER M36050.250.0001 Kiinnitysrengas porauksille 250 mm Reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7WJF Malli: M36050.250.0001Ristiviite: 38DP41 / 175J13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)220.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.256.00mm
Sopii uran leveydelle5.15mm
Varten Bore Dia.250mm
Ilmainen henkilötodistus262mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus5mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3573
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.250.0001 Kiinnitysrengas porauksille 250 mm Reiän halkaisija
€47.22 / yksikkö