Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36050.068.0001 Kiinnitysrengas porauksille 68Mm, 5PK | AH7WGH 38DN96

GRAINGER M36050.068.0001 Kiinnitysrengas porauksille 68 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7WGH Malli: M36050.068.0001Ristiviite: 38DN96 / 175H68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas reikiä varten
Puhdistus Dia. (Laajennettu)51.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.71.00mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Varten Bore Dia.68mm
Ilmainen henkilötodistus72.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2.5mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36050.068.0001 Kiinnitysrengas porauksille 68 mm, 5PK
€9.96 /pakkaus