Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.040.0001 Kiinnitysrengas akselille 40Mm Halkaisija, 25PK | AH7WBN 38DM85

GRAINGER M36000.040.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 40 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WBN Malli: M36000.040.0001Ristiviite: 38DM85 / 175G57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)52.6mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.37.50mm
Sopii uran leveydelle1.85mm
Akselin halkaisijalle.40mm
Ilmainen henkilötodistus36.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.75mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1494
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.040.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 40 mm, 25 PK
€18.60 /pakkaus