Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.019.0001 Kiinnitysrengas akselille 19Mm Halkaisija, 50PK | AH7WAR 38DM65

GRAINGER M36000.019.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 19 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH7WAR Malli: M36000.019.0001Ristiviite: 38DM65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)27.2mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.18.00mm
Sopii uran leveydelle1.3mm
Akselin halkaisijalle.19mm
Ilmainen henkilötodistus17.50mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1.2mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0643
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.019.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 19 mm, 50 PK
€17.93 /pakkaus