Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.011.0001 Retaining Ring For Shaft 11Mm Diameter, 100PK | AH7WAH 38DM57

GRAINGER M36000.011.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 11 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH7WAH Malli: M36000.011.0001Ristiviite: 38DM57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)18mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.10.50mm
Sopii uran leveydelle1.1mm
Akselin halkaisijalle.11mm
Ilmainen henkilötodistus10.20mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus1 mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.011.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 11 mm, 100 PK
€13.27 /pakkaus