Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M24670.060.0040 Machine Screw Flat M6 X 1 X 40 Length, 50PK | AH3EFQ 31JP85

GRAINGER M24670.060.0040 Koneruuvilevy M6 X 1 X 40 Pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EFQ Malli: M24670.060.0040Ristiviite: 31JP85 / 127J32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11mm
Head TypeTasainen
Pituus40mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusHRB67 - HRB99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58015

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3888
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M24670.060.0040 Koneruuvilevy M6 X 1 X 40 Pituus, 50PK
€15.37 /pakkaus