Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M22200.120.0001 Hex Nut M12 x 1.75 Class 2H Steel, 20PK | AH7VZH 38DM03

GRAINGER M22200.120.0001 kuusiomutteri M12 x 1.75 luokka 2H teräs, 20PK

Varastossa
Tuote: AH7VZH Malli: M22200.120.0001Ristiviite: 38DM03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokka 2H
Korkeus12mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4284
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M22200.120.0001 kuusiomutteri M12 x 1.75 luokka 2H teräs, 20PK
€12.40 /pakkaus