Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.060.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M6 X 1 X 85Mm, 100PK | AH7VVF 38DL08

GRAINGER M21520.060.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M6 x 1 x 85 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VVF Malli: M21520.060.0035Ristiviite: 38DL08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
Pituus35mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus42.5mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)7.5mm
Kierteen pituus (B)18mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM6 x 1
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7888
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.060.0035 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M6 x 1 x 85 mm, 100PK
€87.56 /pakkaus