Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M21520.060.0020 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M6 X 1 X 70Mm, 100PK | AH7VVC 38DL05

GRAINGER M21520.060.0020 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M6 x 1 x 70 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VVC Malli: M21520.060.0020Ristiviite: 38DL05
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
€43.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8.8
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus500 N/mm-neliömetriä
Kokonaispituus27.5mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)7.5mm
Kierteen pituus (B)18mm
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen kokoM6 x 1
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4612
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M21520.060.0020 Kaksikierretappi, luokka 8.8 M6 x 1 x 70 mm, 100PK
€43.30 /pakkaus