GRAINGER M20410.200.3000 Kierretanko Teräs M20 x 2.5, 3m Pituus | AH7VVA 38DL03

GRAINGER M20410.200.3000 kierretanko teräs M20 x 2.5, pituus 3 m

Tuote: AH7VVA Malli: M20410.200.3000Ristiviite: 38DL03
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€315.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliTeräs
VäriHopea
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Kokonaispituus3m
Rockwellin kovuusB67
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus400 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
Tuottovahvuus240 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1906
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M20410.200.3000 kierretanko teräs M20 x 2.5, pituus 3 m
€315.84 / yksikkö