Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16510.140.0001 Kansimutteri M14 x 2 Luokka 6 Lcs sinkitty, 25PK | AH7VRP 38DK45

GRAINGER M16510.140.0001 Kansimutteri M14 x 2 luokka 6 Lcs sinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VRP Malli: M16510.140.0001Ristiviite: 38DK45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 6
Korkeus25mm
MutteriKorkean kruunun korkkimutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen syvyys11.0mm
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4188
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16510.140.0001 Kansimutteri M14 x 2 luokka 6 Lcs sinkitty, 25PK
€27.39 /pakkaus