Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16100.360.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M36 | AH7VMZ 38DJ61

GRAINGER M16100.360.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M36

Varastossa
Tuote: AH7VMZ Malli: M16100.360.0001Ristiviite: 38DJ61 / 176C33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.70.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.126.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.75mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM36
Työkuorman raja46,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0637
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16100.360.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M36
€138.25 / yksikkö