Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16100.240.0001 Nostosilmukkapultti Hiiliteräs C15E M24, 5PK | AH7VMW 38DJ58

GRAINGER M16100.240.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M24, 5PK

Varastossa
Tuote: AH7VMW Malli: M16100.240.0001Ristiviite: 38DJ58 / 176C31

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.50.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.90.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.50.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM24
Työkuorman raja18,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6706
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16100.240.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M24, 5PK
€173.47 /pakkaus