Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16100.080.0001 Lifting Eye Bolt Carbon Steel C15E M8, 25PK | AH7VMN 38DJ51

GRAINGER M16100.080.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M8, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VMN Malli: M16100.080.0001Ristiviite: 38DJ51 / 176C24

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€88.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.20.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.36.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.20.0mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8
Työkuorman raja1400 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16100.080.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M8, 25PK
€88.23 /pakkaus