Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M16000.390.0001 Nostosilmukkaruuvi Hiiliteräs C15E M39 x 54 | AH7VMJ 38DJ47

GRAINGER M16000.390.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M39 x 54

Varastossa
Tuote: AH7VMJ Malli: M16000.390.0001Ristiviite: 38DJ47

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosilmukan pultti
Silmä sisäpuolella Dia.70.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.126.0mm
Silmänpultin tyyppiCE-merkinnällä
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus Ream Centeristä54.0mm
MateriaaliVähähiilinen teräs C15E
Varsi Dia.75mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM39
Työkuorman raja60,000 (N)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3134
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M16000.390.0001 Nostosilmukkapultti hiiliteräs C15E M39 x 54
€175.40 / yksikkö