Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M14000.080.0001 hitsausmutteri M8 x 6.50 neliöteräs, 100PK | AH7VLH 38DJ23

GRAINGER M14000.080.0001 hitsausmutteri M8 x 6.50 neliöteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VLH Malli: M14000.080.0001Ristiviite: 38DJ23

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuuntavallinen
MutteriNeliönmutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M14000.080.0001 hitsausmutteri M8 x 6.50 neliöteräs, 100PK
€23.68 /pakkaus