Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12600.100.0001 Lukitusmutteri M10 x 1.50 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK | AH7VKK 38DJ02

GRAINGER M12600.100.0001 Lukitusmutteri M10 x 1.50 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK

Varastossa
Tuote: AH7VKK Malli: M12600.100.0001Ristiviite: 38DJ02 / 177X57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8
Korkeus11.5mm
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1606
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukkomutterisarja: Metrinen korkea

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12600.100.0001 Lukitusmutteri M10 x 1.50 Luokka 8 Terässinkitty PK100, 100PK
€31.95 /pakkaus