Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M12020.240.0150 Castle Nut, Slotted Castle, M24-1.50 Thread Size, Steel, Class 4, Black Oxide | CQ2JPE 54FM31

GRAINGER M12020.240.0150 linnamutteri, uralinna, M24-1.50 kierrekoko, teräs, luokka 4, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CQ2JPE Malli: M12020.240.0150Ristiviite: 54FM31
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
€75.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinnapähkinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2996
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
GRAINGER U12020.150.0001 Castle Mutteri, Uralinna, 1 1/2 tuumaa-12 kierrekoko, teräs, luokka 2, musta oksidi | CQ2JHR 41TZ77 U12020.150.0001Linnapähkinä1€13.11
GRAINGER U12025.150.0001 linnamutteri, uralinna, 1 1/2 tuumaa-12 kierrekoko, teräs, luokka 5, musta oksidi | CQ2JHU 41TZ87 U12025.150.0001Linnapähkinä1€43.19
GRAINGER U12035.150.0001 linnamutteri, uralinna, 1 1/2 tuumaa-12 kierrekoko, teräs, luokka 8, musta oksidi | CQ2JHW 41UA03 U12035.150.0001Linnapähkinä1€60.61
GRAINGER U12050.150.0001 linnamutteri, uralinna, 1 1/2 tuumaa-6 kierrekoko, teräs, luokka 2, musta oksidi | CQ2JHX 41UA18 U12050.150.0001Linnapähkinä1€38.90
GRAINGER U12000.150.0001 Castle Mutteri, uralinna, 1 1/2 tuumaa-6 kierrekoko, teräs, luokka 2, musta oksidi | CQ2JHY 41TZ40 U12000.150.0001Linnapähkinä1€12.71
GRAINGER U12040.150.0001 linnamutteri, uralinna, 1 1/2 tuumaa-6 kierrekoko, teräs, luokka 2H, musta oksidi | CQ2JHZ 41UA12 U12040.150.0001Linnapähkinä1€136.32
GRAINGER U12055.150.0001 linnamutteri, uralinna, 1 1/2 tuumaa-6 kierrekoko, teräs, luokka 5, musta oksidi | CQ2JJB 41UA21 U12055.150.0001Linnapähkinä1€65.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M12020.240.0150 linnamutteri, uralinna, M24-1.50 kierrekoko, teräs, luokka 4, musta oksidi
€75.06 /pakkaus