Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11590.240.0001 Lukitusmutteri M24 x 3 Luokka 8 Terässinkitty, 25PK | AH7VHY 38DH67

GRAINGER M11590.240.0001 Lukitusmutteri M24 x 3, luokka 8 terässinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7VHY Malli: M11590.240.0001Ristiviite: 38DH67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.51.00mm
LuokkaLuokan 8
Korkeus24mm
MutteriLaippamutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4644
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11590.240.0001 Lukitusmutteri M24 x 3, luokka 8 terässinkitty, 25PK
€99.40 /pakkaus