Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11380.300.0150 kuusiomutteri M30 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 10PK | AH7VEH 38DG83

GRAINGER M11380.300.0150 kuusiomutteri M30 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7VEH Malli: M11380.300.0150Ristiviite: 38DG83 / 176G49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus15mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11380.300.0150 kuusiomutteri M30 x 1.50 luokka 4 terässinkitty, 10PK
€59.81 /pakkaus